Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUUVI 51580 Suojaruuvi litteä, #14 x 1 tuuman pituus, 25pk | AE4JER 5KY40

TAMPER-PRUF SCREW 51580 Suojaruuvi litteä, #14 x 1 tuumaa pituus, 25pk

Varastossa
Tuote: AE4JER Malli: 51580Ristiviite: 5KY40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeKiinnitettävä kuusiokolo
Kuljettajan koko5 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.480-0.531 "
Pään korkeus0.161 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 51580 Suojaruuvi litteä, #14 x 1 tuumaa pituus, 25pk
€21.71 /pakkaus