Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 490040 Suojausruuvi, #8-18 X 1 tuumaa pituus, 25pk | AE4FKM 5JU47

TAMPER-PRUF SCREW 490040 peukalointiruuvipannu, #8-18 x 1 tuuman pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4FKM Malli: 490040Ristiviite: 5JU47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeKiinnitettävä Torx, itseporautuva
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.322 "
Pään korkeus0.115 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Koko# 8-18
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 490040 peukalointiruuvipannu, #8-18 x 1 tuuman pituus, 25 pk
€18.23 /pakkaus