Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 450000 Metalliruuvipannu, #0-42-1/4 pituus, 50Pk | AE4CBR 5JE33

TAMPER-PRUF SCREW 450000 metalliruuvipannu, pituus 0-42-1/4, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4CBR Malli: 450000Ristiviite: 5JE33

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeTorxplus
Kuljettajan kokoT5
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.116 "
Pään korkeus0.039 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko# 0-42
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 450000 metalliruuvipannu, pituus 0-42-1/4, 50 pk
€25.13 /pakkaus