Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 400860 Metalliruuvipannu, #6-3/8 tuumaa pituus, 100pk | AE4BAP 5HY66

TAMPER-PRUF SCREW 400860 metalliruuvipannu, pituus 6-3/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4BAP Malli: 400860Ristiviite: 5HY66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypeTorx, itseporautuva
Kuljettajan kokoT15
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.219 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400860 metalliruuvipannu, pituus 6-3/8 tuumaa, 100 pk
€18.78 /pakkaus