Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 400710 Koneruuvi Tasainen, 10-24 X 1-1/2 Pituus, 50Pk | AE4FRG 5JY18

TAMPER-PRUF SCREW 400710 Koneruuvi litteä, 10-24 x 1-1/2 pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE4FRG Malli: 400710Ristiviite: 5JY18

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.385 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2318
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400710 Koneruuvi litteä, 10-24 x 1-1/2 pituus, 50 Pk
€17.21 /pakkaus