Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 400585 Koneruuvi Tasainen, 6-32 X 1-1/4 Pituus, 50Pk | AE4FMQ 5JU96

TAMPER-PRUF SCREW 400585 Koneruuvi litteä, 6-32 x 1-1/4 pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE4FMQ Malli: 400585Ristiviite: 5JU96

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT10
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.262 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400585 Koneruuvi litteä, 6-32 x 1-1/4 pituus, 50 Pk
€9.79 /pakkaus