Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-287B.8 Stud Extractor nokka / rulla 8mm 1/2 tuumaa Dr | AC6YQL 36T852

FACOM FA-287B.8 Stud Extractor Nokka/rulla 8mm 1/2 tuumaa Dr.

Varastossa
Tuote: AC6YQL Malli: FA-287B.8Ristiviite: 36T852

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastan ulosvetäjä
Aseman koko1 / 2 "
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksiJopa 5/16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "
Koko8
TyyppiSisäinen nokka / tela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
FACOM FA-287B.10 Nastapoistin nokka/rulla 10mm 1/2 tuumaa Dr | AC6YQF 36T846 FA-287B.103.156 "10€60.80
FACOM FA-287B.6 Stud Extractor nokka / rulla 6mm 1/2 tuumaa Dr | AC6YQJ 36T850 FA-287B.62.75 "6€57.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-287B.8 Stud Extractor Nokka/rulla 8mm 1/2 tuumaa Dr.
€57.41 / yksikkö