Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF SCREW 400580 Machine Screw Flat, 6-32 X 1 Length, 100Pk | AE4FMP 5JU95

TAMPER-PRUF SCREW 400580 Koneruuvi litteä, 6-32 x 1 pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4FMP Malli: 400580Ristiviite: 5JU95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT10
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.262 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400580 Koneruuvi litteä, 6-32 x 1 pituus, 100 pk
€17.26 /pakkaus