Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 400380 Koneruuvipainike, 1/4-20 X 1-1/4 pituus, 50Pk | AE4BQA 5JB69

TAMPER-PRUF SCREW 400380 Koneen ruuvipainike, 1/4-20 x 1-1/4 pituus, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AE4BQA Malli: 400380Ristiviite: 5JB69

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT27
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.437 "
Pään korkeus0.101 "
Head TypePainike
Pituus1.25 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 400380 Koneen ruuvipainike, 1/4-20 x 1-1/4 pituus, 50 Pk
€14.50 /pakkaus