Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 21690 Koneruuvipainike 3/8-16 X 3/4 Koko, 10Pk | AE9RMH 6LU32

TAMPER-PRUF SCREW 21690 Koneen ruuvipainike 3/8-16 X 3/4 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE9RMH Malli: 21690Ristiviite: 6LU32

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€16.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko7 / 32 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.0.636-0.656 "
Pään korkeus0.185 - 0.199 "
Head TypePainike
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21690 Koneen ruuvipainike 3/8-16 X 3/4 koko, 10 pk
€16.33 /pakkaus