Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 151330 Suojaruuvi Pyöreä, 8 X 3/4 tuumaa pituus, 50Pk | AE4BJK 5JA39

TAMPER-PRUF SCREW 151330 peukalointiruuvi pyöreä, 8 x 3/4 tuumaa pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4BJK Malli: 151330Ristiviite: 5JA39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#8
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.287-0.309 "
Pään korkeus0.107 - 0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151330 peukalointiruuvi pyöreä, 8 x 3/4 tuumaa pituus, 50 pk
€15.45 /pakkaus