Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 151260 Suojaruuvi Pyöreä, #14 X 2 tuumaa Pituus, 25Pk | AE4BLC 5JA78

TAMPER-PRUF SCREW 151260 peukalointiruuvi pyöreä, #14 x 2 tuuman pituus, 25pk

Varastossa
Tuote: AE4BLC Malli: 151260Ristiviite: 5JA78

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#14
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.443-0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151260 peukalointiruuvi pyöreä, #14 x 2 tuuman pituus, 25pk
€12.65 /pakkaus