Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 151010 Suojaruuvi Pyöreä, #6 X 3/4 pituus, 100Pk | AE4BKL 5JA63

TAMPER-PRUF SCREW 151010 peukalointiruuvi pyöreä, #6 x 3/4 pituus, 100pk

Varastossa
Tuote: AE4BKL Malli: 151010Ristiviite: 5JA63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#6
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.240-0.260 "
Pään korkeus0.091 - 0.103 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 151010 peukalointiruuvi pyöreä, #6 x 3/4 pituus, 100pk
€17.00 /pakkaus