Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 60087 automaattisyöttökokoonpano mallille AD7ACD | AB3XRL 1VXB7

RIDGID 60087 Automaattinen syöttökokoonpano AD7ACD:lle

Varastossa
Tuote: AB3XRL Malli: 60087Ristiviite: 1VXB7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€916.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen syöttö
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 43642 automaattisyöttökokoonpano AA8YKE: lle | AB3XPJ 1VUZ7 43642€861.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 60087 Automaattinen syöttökokoonpano AD7ACD:lle
€916.97 / yksikkö