Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 141433 Koneruuvi Pyöreä, 8-32 X 1/4 pituus, 100Pk | AE4FUU 5JY75

TAMPER-PRUF SCREW 141433 koneruuvi pyöreä, 8-32 x 1/4 pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4FUU Malli: 141433Ristiviite: 5JY75

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#8
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.287-0.309 "
Pään korkeus0.107 - 0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141433 koneruuvi pyöreä, 8-32 x 1/4 pituus, 100 pk
€25.50 /pakkaus