Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 141403 Koneruuvi Pyöreä, 4-40 X 3/8 pituus, 100Pk | AE4FUJ 5JY66

TAMPER-PRUF SCREW 141403 koneruuvi pyöreä, 4-40 x 3/8 pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE4FUJ Malli: 141403Ristiviite: 5JY66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.193-0.211 "
Pään korkeus0.075 - 0.086 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141403 koneruuvi pyöreä, 4-40 x 3/8 pituus, 100 pk
€19.79 /pakkaus