Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 121050 Koneruuvipannu, 6-32 X 1 pituus, 50Pk | AE4FKZ 5JU58

TAMPER-PRUF SCREW 121050 Koneen ruuvipanta, 6-32 x 1 pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4FKZ Malli: 121050Ristiviite: 5JU58
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
€29.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.256-0.270 "
Pään korkeus0.072 - 0.082 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121050 Koneen ruuvipanta, 6-32 x 1 pituus, 50 pk
€29.69 /pakkaus