Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2230IR Nutdriver Impact 1/2x 1 7/8 L 1/4 Hex | AE2CWX 4WLR8

DEWALT DW2230IR mutterinväännin isku 1/2x 1 7/8 L 1/4 kuusio

Varastossa
Tuote: AE2CWX Malli: DW2230IRRistiviite: 4WLR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Aseman koko1 / 2 "
Pituus1.875 "
MateriaaliIsku valmis
KiinnitystyyppiMagneettinen
Varren koko1/4 "kuusikulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)4.75
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DW2234IR -mutterinväännin Isku 1 / 2x 2 9/16 L 1/4 Hex | AE2CWY 4WLR9 DW2234IR2 9 / 16 "€12.68
DEWALT DWADEND38716 Mutterinväännin | CP3QKT 60GH36 DWADEND38716-€8.49
DEWALT DWADEND14516 Mutterinväännin | CP3QKU 60GH35 DWADEND14516-€8.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2230IR mutterinväännin isku 1/2x 1 7/8 L 1/4 kuusio
€12.68 / yksikkö