TAKE-A-LABEL TAL-250 ruostumaton sähköinen tarra-annostelija, 2.5 tuumaa x 25 tuumaa Max. Tarrakoko, 230 V, ruostumaton teräs | CJ4PEE 25000-SS*02

TAKE-A-LABEL TAL-250 ruostumaton sähköinen tarra-annostelija, 2.5 tuumaa x 25 tuumaa max. Tarrakoko, 230 V, ruostumaton teräs

Tuote: CJ4PEE Malli: TAL-250 ruostumatonRistiviite: 25000-SS*02
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen etikettiannostelija
Ytimen koko1 "/ 3"
Mitat12 "x 12" x 20 "
Max. Tarran koko2.5 "x 25"
Min. Linjan leveys3 / 8 "
Rulla Dia.12 "
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatJänniteHinta
TAKE-A-LABEL TAL-250 sähköinen tarra-annostelija, 2.5 tuumaa x 25 tuumaa max. Tarrakoko, 110V AC | CJ4PDW 25000 TAL-25012 "x 13" x 20 "110V AC-
Tarjouspyyntö
TAKE-A-LABEL TAL-250 wP/E sähköinen tarra-annostelija valinnaisella valokuvakennotunnistimella, 2.5 x 25 tuumaa Max. Tarran koko | CJ4PDX 25000*02 TAL-250 wP/E12 "x 13" x 20 "110V AC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAKE-A-LABEL TAL-250 ruostumaton sähköinen tarra-annostelija, 2.5 tuumaa x 25 tuumaa max. Tarrakoko, 230 V, ruostumaton teräs