Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO V075C3G1ZA024Q4A1 Venttiili 3-tie avoin järjestelmä 3/4 tuuman hiki | AA4GWT 12M825

TACO V075C3G1ZA024Q4A1 venttiili 3-tie avoin järjestelmä 3/4 tuuman hikoilu

Varastossa
Tuote: AA4GWT Model: V075C3G1ZA024Q4A1Ristiviite: 12M825

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin4.5
Liitäntätyyppi / kokoHiki 3/4 "
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät2-napaiset ruuviliittimet virtaa ja päätykytkintä varten
Korkeus5.125 "
Max. Vesilämpötila.220 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
TyyppiKolmitie, geoterminen järjestelmä
Jännite24
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoHinta
TACO V050C3G1ZA024Q4A1 3-tie avoin venttiili 1/2 tuuman hiki | AA4GWR 12M824 V050C3G1ZA024Q4A11.5Hiki 1/2 "€356.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO V075C3G1ZA024Q4A1 venttiili 3-tie avoin järjestelmä 3/4 tuuman hikoilu
€372.11 / yksikkö