Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO V050C3G1ZA024Q4A1 3-tie avoin venttiili 1/2 tuuman hiki | AA4GWR 12M824

TACO V050C3G1ZA024Q4A1 venttiili 3-tie avoin järjestelmä 1/2 tuuman hikoilu

Varastossa
Tuote: AA4GWR Model: V050C3G1ZA024Q4A1Ristiviite: 12M824

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin1.5
Liitäntätyyppi / kokoHiki 1/2 "
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät2-napaiset ruuviliittimet virtaa ja päätykytkintä varten
Korkeus5.125 "
Max. Vesilämpötila.220 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
TyyppiKolmitie, geoterminen järjestelmä
Jännite24
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoHinta
TACO V075C3G1ZA024Q4A1 Venttiili 3-tie avoin järjestelmä 3/4 tuuman hiki | AA4GWT 12M825 V075C3G1ZA024Q4A14.5Hiki 3/4 "€372.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO V050C3G1ZA024Q4A1 venttiili 3-tie avoin järjestelmä 1/2 tuuman hikoilu
€356.92 / yksikkö