Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO EWF120-1 sähkökäyttöiset vedensyöttökytkimet | AF6RQG 20HJ87

TACO EWF120-1 sähköisen vedensyöttölaitteen Dip-kytkimet

Varastossa
Tuote: AF6RQG Malli: EWF120-1Ristiviite: 20HJ87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€521.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen veden syöttölaite
Sähköliitännät120 VAC
Korkeus5.75 "
Pituus5.13 "
Power Rating12 VA
Paino3 paunaa.
Leveys568604 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8537109060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käyttöliittymä (Dip-kytkimet)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitännätPituusPower RatingHinta
TACO EWF024-1 Sähkökäyttöiset vedensyöttökytkimet 24vac | AF6RQF 20HJ86 EWF024-124 VAC5.125 "10 VA€546.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO EWF120-1 sähköisen vedensyöttölaitteen Dip-kytkimet
€521.94 / yksikkö