Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 563-2 Aquastat -lämpötila | AD9BUQ 4PC96

TACO 563-2 Aquastat lämpötila

Varastossa
Tuote: AD9BUQ Malli: 563-2Ristiviite: 4PC96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila Aquastat
Yhdistää1/2 ja 3/4 "putki
Maks. Lämpötila95 - 115 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9032896040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 563-2 Aquastat lämpötila
€69.25 / yksikkö