Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-0590 kattilan täyttö 2.2 Gpm 18 tuuman juoksuputki | AE2HTF 4XKL1

T&S B-0590 kattilan täyttö 2.2 Gpm 18 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AE2HTF Malli: B-0590Ristiviite: 4XKL1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuukun täyteaine
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä1
Nokan pituus18 "
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
T&S B-0580 kattilatäyttö, seinäkiinnitys, 18 tuuman kaksoisliitinsuutin, 1/2 tuuman NPT-tulo | AV3NZW B-0580€457.80
T&S B-0581 kattilatäyttö, seinäkiinnike, 24 tuuman kaksoisliitossuutin, 1/2 tuuman NPT-tulo | AV3NZX B-0581€578.55
T&S B-0584 kattilatäyttö, kannen kiinnike, 24 tuuman kaksoisliitinsuutin, 1/2 tuuman NPT-tulo | AV3NZY B-0584€538.65
T&S B-0585 kattilatäyttö, kannen kiinnike, 18 tuuman kaksoisliitinsuutin, 1/2 tuuman NPT-tulo | AV3NZZ B-0585€431.55
T&S B-0591 kattilatäyttö, kannen kiinnitys, yksi lämpötila, 24 tuuman kaksoisliitäntäinen suutin | AV3PAB B-0591€694.05
T&S B-0592 kattilatäyttö, seinäkiinnitys, yksi ohjaus, 18 tuuman kaksoisliitinsuutin AV3PAC B-0592€639.45
T&S B-0592-26-CH kattilatäyttö, seinäkiinnitys, yksi lämpötila, 26 tuuman Dbl-liitos suutin | AV3PAD B-0592-26-CH€961.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0590 kattilan täyttö 2.2 Gpm 18 tuuman juoksuputki
€424.02 / yksikkö