Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-0107 Esihuuhtelu Ruiskuventtiili Kromi 3/4-14 | AE7BNM 5WMY4

T&S B-0107 Esihuuhtelu Ruiskuventtiili Kromi 3/4-14

Varastossa
Tuote: AE7BNM Malli: B-0107Ristiviite: 5WMY4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskuventtiili, esihuuhtelu
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys3 / 4-14 "
Tuloaukko3 / 4-14 "
MateriaaliKromikumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5567
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyTuloaukkoeräMateriaaliHinta
T&S B-108 Esihuuhtelu ruiskuventtiili Keskivirtaus | AC2QWF 2MCU4 B-108Sininen / neopreeni7 / 8-20 UNEFEsihuuhtele suihkuventtiiliMessinki€195.88
T&S B-108-C Esihuuhtelu suihkuventtiili 1.42 Gpm 60 Psi | AC2QWG 2MCU5 B-108-CSininen / neopreeni7 / 8-20 UNEFEsihuuhtele suihkuventtiiliMessinki€193.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0107 Esihuuhtelu Ruiskuventtiili Kromi 3/4-14
€141.05 / yksikkö