Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-108-C Esihuuhtelu suihkuventtiili 1.42 Gpm 60 Psi | AC2QWG 2MCU5

T&S B-108-C Esihuuhtelu ruiskuventtiili 1.42 Gpm 60 Psi

Varastossa
Tuote: AC2QWG Malli: B-108-CRistiviite: 2MCU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€193.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele suihkuventtiili
Väri / viimeistelySininen / neopreeni
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Tuloaukko7 / 8-20 UNEF
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyTuloaukkoeräMateriaaliHinta
T&S B-108 Esihuuhtelu ruiskuventtiili Keskivirtaus | AC2QWF 2MCU4 B-108Sininen / neopreeni7 / 8-20 UNEFEsihuuhtele suihkuventtiiliMessinki€195.88
T&S B-0107 Esihuuhtelu Ruiskuventtiili Kromi 3/4-14 | AE7BNM 5WMY4 B-0107Kromattu3 / 4-14 "Ruiskuventtiili, esihuuhteluKromikumi€141.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-108-C Esihuuhtelu ruiskuventtiili 1.42 Gpm 60 Psi
€193.78 / yksikkö