Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-0020-H Letku ruostumaton teräs 3/4-14 20 tuumaa Pituus | AE7BNN 5WMY5

T&S B-0020-H letku ruostumaton teräs 3/4-14, pituus 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7BNN Malli: B-0020-HRistiviite: 5WMY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku, ruostumatonta terästä
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Yhteys3 / 4-14 "
Tuloaukko3 / 4-14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0020-H letku ruostumaton teräs 3/4-14, pituus 20 tuumaa
€132.22 / yksikkö