Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 068X juoksuhana messinki, pituus 18 tuumaa | AE2HTK 4XKL5

T&S 068X juoksuputki, messinki, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2HTK Malli: 068XRistiviite: 4XKL5

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€128.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränokka
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
Koko7 "x 18"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
T&S 060X juoksuhana messinki, pituus 8 tuumaa | AE2HTG 4XKL2 060X2-3 / 4 "x 8"€56.75
T&S 062X juoksuhana messinki, pituus 12 tuumaa | AE2HTH 4XKL3 062X6-1 / 2 "x 12"€58.33
T&S 064X juoksuhana messinki, pituus 16 tuumaa | AE2HTJ 4XKL4 064X8-2 / 3 "x 16"€66.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 068X juoksuputki, messinki, pituus 18 tuumaa
€128.49 / yksikkö