Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 062X juoksuhana messinki, pituus 12 tuumaa | AE2HTH 4XKL3

T&S 062X juoksuputki, messinki, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2HTH Malli: 062XRistiviite: 4XKL3
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
€58.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränokka
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
Koko6-1 / 2 "x 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
T&S 060X juoksuhana messinki, pituus 8 tuumaa | AE2HTG 4XKL2 060X2-3 / 4 "x 8"€56.75
T&S 064X juoksuhana messinki, pituus 16 tuumaa | AE2HTJ 4XKL4 064X8-2 / 3 "x 16"€66.20
T&S 068X juoksuhana messinki, pituus 18 tuumaa | AE2HTK 4XKL5 068X7 "x 18"€128.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 062X juoksuputki, messinki, pituus 12 tuumaa
€58.33 / yksikkö