Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 059X kääntösuutinhana messinki, pituus 6 tuumaa | AE2HUC 4XKP5

T&S 059X kääntösuutinhana messinki, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2HUC Malli: 059XRistiviite: 4XKP5

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€44.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntösuutin
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
Koko5 "x 6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
T&S 061X kääntösuutinhana messinki, pituus 10 tuumaa | AE2HUD 4XKP6 061X6-1 / 3 "x 10"€56.49
T&S 017919-40 Kaksoisnivelinen kääntösuutin, 24 tuumaa, 12 tuuman suuttimella, etuosa | AP8KNC 017919-40-€237.51
T&S 018389-40 Kaksoisnivelinen kääntösuutin, 18 tuumaa, 6 tuuman suuttimella, etuosa | AP8KZN 018389-40-€222.39
T&S 059X-A12 kääntösuutin, 1.2 GPM ilmastimella, 6 tuuman pituus, 2 tuuman välys | AQ3DXQ 059X-A12-€102.27
T&S 059X-A22 kääntösuutin, 2.2 GPM ilmastimella, 6 tuuman pituus, 2 tuuman välys | AQ3DXR 059X-A22-€98.07
T&S 059XM kääntösuutin, 6 tuuman pituus, 2-5 / 16 tuuman välys, 12 kpl pakkaus | AQ3DXT 059XM-€806.82
T&S 060X-A22 kääntösuutin, 2.2 GPM ilmastimella, 8 tuuman pituus, 2-9 / 16 tuuman välys | AQ3FXD 060X-A22-€102.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 059X kääntösuutinhana messinki, pituus 6 tuumaa
€44.77 / yksikkö