Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S 001638-45 Tyhjä vipukahva | AD8KHL 4KPZ6

T&S 001638-45 Tyhjä vivun kahva

Varastossa
Tuote: AD8KHL Malli: 001638-45Ristiviite: 4KPZ6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä vipukahva
Suorittaa loppuunkromi
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroT- ja S-hanat, 002711-40, 002712-40, 2713-40 ja 2714-40
MateriaaliMessinki
Koko5/8 "x 2-1 / 4" x 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S 001638-45 Tyhjä vivun kahva
€12.00 / yksikkö