Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄANTURI RTS2-AOS-monitoimilaite 20 - 29 VDC | AE3DCD 5CGZ2

SYSTEM SENSOR RTS2-AOS Multi Signaling Unit 20 - 29vdc

Varastossa
Tuote: AE3DCD Malli: RTS2-AOSRistiviite: 5CGZ2
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
€242.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonisignalointilaite
Hälytysvirta55mA
Ympäristön lämpötila Alue14 - 140 F
Syvyys1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus5.25 "
Kosteusalue0 - 95% suhteellinen kosteus
AsennusYksi jengilaatikko
Pakollinen numero1
Huippulähtö (dBA)85
Jännite20 - 29 VDC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHälytysvirtaSyvyysKorkeusHinta
SYSTEM SENSOR RTS2 Multi Signaling Unit, 30 mA hälytysvirta, 2 LEDiä | AC6QWF 35Z779 RTS230mA1-5 / 8 "5.375 "€163.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR RTS2-AOS Multi Signaling Unit 20 - 29vdc
€242.39 / yksikkö