Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄANTURI CO1224T Häkäilmaisimen signaalilaite | AE3DCJ 5CGZ7

SYSTEM SENSOR CO1224T-häkäilmaisimen signaalilaite

Varastossa
Tuote: AE3DCJ Malli: CO1224TRistiviite: 5CGZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilimonoksidianturi
Hälytysvirta40mA
Ympäristön lämpötila Alue32 - 104 F
Suorittaa loppuunValkoinen
Korkeus6"
Kosteusalue22 - 90% suhteellinen kosteus
Pituus6"
AsennusYksi jengilaatikko
Pakollinen numero1
Huippulähtö (dBA)85
Valmiustila (mA)20
TyyppiMerkinantolaite
Jännite12/24 VDC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytys Aux. Ota yhteyttä @ 30VDC (0.5 A)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR CO1224T-häkäilmaisimen signaalilaite
€157.53 / yksikkö