Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄRJESTELMÄN ANTURI 2WTA-B Savuhälytin 12/24 VDC 2-johdin Therm Sen | AG9HJG 20JZ02

SYSTEM SENSOR 2WTA-B palovaroitin 12/24 VDC 2-johdin lämpösensori

Varastossa
Tuote: AG9HJG Malli: 2WTA-BRistiviite: 20JZ02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavuvaroitin
Äänihälytys85dB
Akun varmuuskopiointiEi
Tunnistusmenetelmävalokennoja
Halkaisija5 19 / 64 "
Digitaalinen lukemaEi
Korkeus2"
YhteenliittämiskykyKyllä
LukitustappiEi
Käyttölämpötila.32 astetta 100 astetta F
Virtalähde12/24 VDC, kaksilankainen
Visuaalinen hälytysPunainen LED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hush Button: Ei
    • Testipainike: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeHinta
JÄRJESTELMÄN ANTURI 4WTA-B palovaroitin 12/24 VDC 4-johtiminen Therm Sen | AG9HJH 20JZ03 4WTA-B12/24 VDC, nelijohdin€142.25
JÄRJESTELMÄANTURI 2W-B Savuvaroitin, Savu, Kiinteä, Savunilmaisin, Valosähköinen, Kiinteä | CU4XZA 20JY97 2W-B-€95.69
JÄRJESTELMÄANTURI 2WT-B Savuvaroitin, Savu, Kiinteä, Savunilmaisin, Valosähköinen, Kiinteä, Pyöreä | CU4XZB 20JY98 2WT-B-€107.49
JÄRJESTELMÄANTURI 4W-B, palovaroitin, savu, kiinteä, savunilmaisin, valosähköinen, kiinteä, pyöreä, 3 vuotta | CU4XZC 20JY99 4W-B-€113.68
JÄRJESTELMÄANTURI 4WT-B Savuvaroitin, Savu, Kiinteä, Savunilmaisin, Valosähköinen, Kiinteä, Pyöreä, 3 v | CU4XZD 20JZ01 4WT-B-€123.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYSTEM SENSOR 2WTA-B palovaroitin 12/24 VDC 2-johdin lämpösensori
€125.62 / yksikkö