Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS LL-1A annostelupatruuna Scot -sarja | AF8CYD 24VL53

SYMMONS LL-1A mittauskasetti Scot Series

Varastossa
Tuote: AF8CYD Malli: LL-1ARistiviite: 24VL53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnostelupatruuna
Yhteys1/2 "IPS
Suorittaa loppuunkromi
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
MateriaaliMessinki
Koko4 "P x 8" L x 8 "H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS LL-1A mittauskasetti Scot Series
€298.15 / yksikkö