ADVANCE TABCO B5-STU-B kannettava kiinteä yläpöytäpöytä, 77-3 / 4 X 35 X 53 tuuman koko, Ss kiinteä yläosa

Tuote: CD7PWL Malli: B5-STU-B
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,702.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 166.5
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)197.49
Laivan leveys (cm)88.9

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO B5-STU-B kannettava kiinteä yläpöytäpöytä, 77-3 / 4 X 35 X 53 tuuman koko, Ss kiinteä yläosa
€4,702.66 / yksikkö