SWEEPEX SWB-480 -kävelykone 48 tuuman 160 cm9 | AG20LQH 76UGXNUMX

SWEEPEX SWB-480 Walk Behind Sweeper 48 tuuman 160cc

Varastossa
Tuote: AG9LQH Malli: SWB-480Ristiviite: 20UG76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,583.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele lakaisukoneen takana
Säädettävä korkeusKyllä
Harja Dia.16 "
Polun tyhjentäminen48 "
MoottoriHonda GXV -sarja 160cc
ValoEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 140.616
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)80.01
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Polun tyhjentäminenHinta
SWEEPEX SWB-400 -kävelykone 40 tuuman 160 cm9 | AG20LPW 65UGXNUMX SWB-40040 "40 "€8,342.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SWB-480 Walk Behind Sweeper 48 tuuman 160cc
€7,583.69 / yksikkö