SWEEPEX SWB-400 -kävelykone 40 tuuman 160 cm9 | AG20LPW 65UGXNUMX

SWEEPEX SWB-400 Walk Behind Sweeper 40 tuuman 160cc

Varastossa
Tuote: AG9LPW Malli: SWB-400Ristiviite: 20UG65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,342.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele lakaisukoneen takana
Säädettävä korkeusKyllä
Harja Dia.40 "
Polun tyhjentäminen40 "
MoottoriHonda GXV -sarja 160cc
ValoEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 107.5032
Laivan korkeus (cm)83.57
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)76.71
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Polun tyhjentäminenHinta
SWEEPEX SWB-480 -kävelykone 48 tuuman 160 cm9 | AG20LQH 76UGXNUMX SWB-48016 "48 "€7,583.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SWB-400 Walk Behind Sweeper 40 tuuman 160cc
€8,342.07 / yksikkö