SWEEPEX SSM-480 -huoltoharjapaketti | AG9LQR 20UG84

SWEEPEX SSM-480 Huoltoharjasarja

Varastossa
Tuote: AG9LQR Malli: SSM-480Ristiviite: 20UG84

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€766.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoharjapaketti
Harja Dia.16 "
Polun tyhjentäminen48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Polun tyhjentäminenHinta
SWEEPEX SSM-400 -huoltoharjapaketti | AG9LQF 20UG74 SSM-40012 "40 "€524.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SSM-480 Huoltoharjasarja
€766.58 / yksikkö