SWEEPEX SSM-400 -huoltoharjapaketti | AG9LQF 20UG74

SWEEPEX SSM-400 Huoltoharjasarja

Varastossa
Tuote: AG9LQF Malli: SSM-400Ristiviite: 20UG74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltoharjapaketti
Harja Dia.12 "
Polun tyhjentäminen40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.804
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Polun tyhjentäminenHinta
SWEEPEX SSM-480 -huoltoharjapaketti | AG9LQR 20UG84 SSM-48016 "48 "€768.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SSM-400 Huoltoharjasarja
€511.91 / yksikkö