SWEEPEX SMB-600 Mega -sarjan 60 tuuman leveys 11 tuuman korkeus | AD6VUT 4AZZ6

SWEEPEX SMB-600 Mega -sarjan luuta 60 tuuman leveys 11 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD6VUT Malli: SMB-600Ristiviite: 4AZZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,255.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMega-sarjan luuta
Harjan leveys60 "
AsennusHaarukan kiinnitys Max. 6 "L x 2" H haarukkapiikit
Rivien määrä11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.86
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (11 ")
    • Maks. Haarukan aukko (6 "x 2")
    • Lakaisukoneiden kokonaissyvyys (27 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaiskorkeus (12 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaisleveys (60 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX SMB-720 Mega -sarjan luuta 72 tuuman leveys 11 tuuman korkeutta | AD6VUU 4AZZ7 SMB-72072 "€2,605.22
Tarjouspyyntö
SWEEPEX SMB-960 Mega -sarjan luuta 96 tuuman leveys 11 tuuman korkeutta | AD6VUV 4AZZ8 SMB-96096 "€3,616.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SMB-600 Mega -sarjan luuta 60 tuuman leveys 11 tuumaa korkeus
€2,255.95 / yksikkö