Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1615010015 Muotoiluhanan muotoilu 10x1.00mm V-pinnoite | AG3UVD 33VR85

OSG 1615010015 Muotoiluhana Muovaus 10x1.00mm V Pinnoite

Varastossa
Tuote: AG3UVD Malli: 1615010015Ristiviite: 33VR85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunV Pinnoitus
Luettelonumero16150
MateriaaliNopea teräs koboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus90mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD5
Varsi Dia.9.68mm
KokoM10
Napauta TyyliForming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus32mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
OSG 1615010018 Muotoiluhanan muotoilu 10x1.00mm V Pinnoitus | AG3UVE 33VR86 161501001890mm1.00mmD89.68mmM1032mmMetrinen hieno€141.42
OSG 1615010156 Muotoiluhanan muotoilu 10x1.50 mm V-pinnoite | AG3UVF 33VR87 1615010156100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetrinen karkea€141.45
OSG 1615010255 Muovihanan muotoilu 10x1.25 mm V-pinnoite | AG3UVG 33VR88 1615010255100mm1.25mmD59.70mmM1032mmMetrinen hieno€139.99
OSG 1615010259 Muovaushana Muotoilu 10x1.25mm V Pinnoitus | AG3UVH 33VR89 1615010259100mm1.25mmD99.70mmM1032mmMetrinen hieno€141.45
OSG 1615012106 Muotoiluhanan muotoilu 12x1.00mm V-pinnoite | AG3UVJ 33VR90 1615012106100mm1.00mmD69.32mmM1242mmMetrinen hieno€186.11
OSG 1615012156 Muotoiluhanan muotoilu 12x1.50 mm V-pinnoite | AG3UVK 33VR91 1615012156100mm1.50mmD69.30mmM1242mmMetrinen hieno€186.11
OSG 1615012256 Muotoiluhanan muotoilu 12x1.25 mm V-pinnoite | AG3UVL 33VR92 1615012256100mm1.25mmD69.30mmM1242mmMetrinen hieno€186.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1615010015 Muotoiluhana Muovaus 10x1.00mm V Pinnoite
€139.99 / yksikkö