SWEEPEX SMB-720 Mega -sarjan luuta 72 tuuman leveys 11 tuuman korkeutta | AD6VUU 4AZZ7

SWEEPEX SMB-720 Mega -sarjan luuta 72 tuuman leveys 11 tuumaa korkeus

Tuote: AD6VUU Malli: SMB-720Ristiviite: 4AZZ7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,605.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMega-sarjan luuta
Harjan leveys72 "
AsennusHaarukan kiinnitys Max. 6 "L x 2" H haarukkapiikit
Rivien määrä11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (11 ")
    • Maks. Haarukan aukko (6 "x 2")
    • Lakaisukoneiden kokonaissyvyys (27 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaiskorkeus (12 ")
    • Lakaisukoneiden kokonaisleveys (72 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX SMB-600 Mega -sarjan 60 tuuman leveys 11 tuuman korkeus | AD6VUT 4AZZ6 SMB-60060 "€2,255.95
SWEEPEX SMB-960 Mega -sarjan luuta 96 tuuman leveys 11 tuuman korkeutta | AD6VUV 4AZZ8 SMB-96096 "€3,616.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SMB-720 Mega -sarjan luuta 72 tuuman leveys 11 tuumaa korkeus
€2,605.22 / yksikkö