Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SURION GPS2BHAT Manuaalinen moottorin käynnistin Iec 35 - 50a 600v | AE7UTH 6AMH6

SURION GPS2BHAT manuaalinen moottorinkäynnistin Iec 35 - 50a 600v

Varastossa
Tuote: AE7UTH Malli: GPS2BHATRistiviite: 6AMH6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorin käynnistin
Vahvistimet AC35 ja 50
Syvyys4.39 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus4.72 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V3
HP @ 1 -vaihe - 230 V10
HP @ 3 -vaihe - 200 V15
HP @ 3 -vaihe - 208 V15
HP @ 3 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 240 V15
HP @ 3-vaihe - 460-575V30/40
HP @ 3 -vaihe - 460 V30
HP @ 3 -vaihe - 480 V30
HP @ 3 -vaihe - 575 V40
Maks. Jännite600 VAC
Napojen lukumäärä3
operaattori55 mm kiertonuppi
Ylikuormitusreleen vahvistimen asetus35 - 50 A
MerkkivaloEi
HerkkyysEi
Käynnistin tyyppiIEC-tyyli
Leveys2.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksittäinen, ryhmä- tai yhdistelmäkokoonpano 2, joko C-2000- tai minikontaktoreilla tai ilman

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURION GPS2BHAT manuaalinen moottorinkäynnistin Iec 35 - 50a 600v
€509.21 / yksikkö