Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SURFOX 54B043 Puhdistustyynyt 3.54 x 1.97 x 0.08 - Pakkaus 10 | AC7WNG 38Y293

SURFOX 54B043 Puhdistustyynyt 3.54 x 1.97 x 0.08 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7WNG Malli: 54B043Ristiviite: 38Y293

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustyynyt
Koko3.54 "x 1.97" x 0.08 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi5911900080
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURFOX 54B043 Puhdistustyynyt 3.54 x 1.97 x 0.08 - 10 kpl pakkaus
€237.67 / yksikkö