WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 8 nousuputki, laippa x valurautaputki, koko 8 tuumaa, ruostumaton teräs | BQ7RXQ 0691162

WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 8 nousuputki, laippa x valurautaputki, koko 8 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: BQ7RXQ Malli: SS RISER INBLDG FLGXCI 8Ristiviite: 0691162
€4,226.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärinta
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
TuloliitäntäBelled
Sisääntulon koko8 5 / 8 "
Max. Työpaine200 PSI
LiitäntäLaipallinen liitos
Nousijan pituus8"

Tuotteen yksityiskohdat:

Nousuputki, laippa x valurautaputki, 8 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiNousijan pituusHinta
WATTS TR-FLGXCIPS 4 nousuputki, naaraskierre, 4 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs | BQ3KQP 0777504 TR-FLGXCIPS 4-4-1 / 2 "Nainen kierretty-4-1 / 2 "Laipallinen liitos4"€2,482.52
Tarjouspyyntö
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 8 nousuputki, ura x valurautaputki, koko 8 tuumaa, ruostumaton teräs | BQ7RXE 0690968 SS RISER INBLDG GRVXCI 8Belled8 5 / 8 "-Uurrettu liitos--8"€4,226.71
Tarjouspyyntö
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 6 nousuputki, ura x valurautaputki, koko 6 tuumaa, ruostumaton teräs | BQ7RXF 0690969 SS RISER INBLDG GRVXCI 6Belled6 5 / 8 "-Uurrettu liitos--6"€3,091.03
Tarjouspyyntö
WATTS SS RISER INBLDG GRVXCI 4 nousuputki, ura x valurautaputki, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs | BQ7RXJ 0690970 SS RISER INBLDG GRVXCI 4Belled4 1 / 2 "-Uurrettu liitos--4"€2,133.71
Tarjouspyyntö
WATTS SS-RISER-GRVXCIPS 10 nousuputki, ura x valurautaputki, 10 tuuman koko, ruostumaton teräs | BQ7RXK 0690971 SS-RISER-GRVXCIPS 10Belled10 3 / 4 "-Uurrettu liitos--10 "€6,508.99
Tarjouspyyntö
WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 4 nousuputki, laippa x valurautaputki, koko 4 tuumaa, ruostumaton teräs | BQ7RXL 0691160 SS RISER INBLDG FLGXCI 4Belled4 1 / 2 "-Laipallinen liitos--4"€2,133.71
Tarjouspyyntö
WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 6 nousuputki, laippa x valurautaputki, koko 6 tuumaa, ruostumaton teräs | BQ7RXM 0691161 SS RISER INBLDG FLGXCI 6Belled6 5 / 8 "-Laipallinen liitos--6"€3,091.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SS RISER INBLDG FLGXCI 8 nousuputki, laippa x valurautaputki, koko 8 tuumaa, ruostumaton teräs
€4,226.71 / yksikkö