Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUR R BBPIN Ilmaustappi, ruuvi, teräs, 8 PK | CU4XPP 52HH32

SUR R BBPIN ilmaustappi, ruuvi, teräs, 8 PK

Varastossa
Tuote: CU4XPP Malli: BBPINRistiviite: 52HH32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SUR R BB04 ilmausruuvi, ruuvi, 1/4 tuuman -28 kierrekoko, teräs, 5 PK | CU4XPQ 52HH21 BB04Ruuvi€13.89
SUR R BB02 ilmausruuvi, ruuvi, 3/8 tuuman -24 kierrekoko, teräs, 5 PK | CU4XPR 52HH19 BB02Ruuvi€13.89
SUR R BB03 ilmausruuvi, ruuvi, 5/16-24 kierrekoko, teräs, 5 PK | CU4XPT 52HH20 BB03Ruuvi€13.89
SUR R BB11 ilmausruuvi, ruuvi, 7/16 tuumaa -20Nf kierrekoko, teräs, 5 PK | CU4XPU 52HH28 BB11Ruuvi€15.13
SUR R BB08 ilmausruuvi, ruuvi, 7/16 tuumaa -24Ns kierrekoko, teräs, 5 PK | CU4XPV 52HH25 BB08Ruuvi€15.13
SUR R BB01 Ilmausruuvi, Ruuvi, M10 X 1.0S Kierrekoko, Teräs, 5 PK | CU4XPW 52HH18 BB01Ruuvi€15.03
SUR R BB05 Ilmausruuvi, Ruuvi, M10 X 1.2 Kierrekoko, Teräs, 5 PK | CU4XPX 52HH22 BB05Ruuvi€13.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUR R BBPIN ilmaustappi, ruuvi, teräs, 8 PK
€16.09 / yksikkö