Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 18934 Power Tube puhdistusharja, 3/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CH3QXP Malli: 18934

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.48 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja putkiharja
Korkeus7.5 "
Pituus2.2 "
Letkun koko3 / 4 "
Leveys3.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5076
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)29.85
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun kokoHinta
SUPERIOR TOOL 18912 Power Tube Puhdistusharja, 1/2 tuuman koko | CH3QXN 189121 / 2 "€9.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 18934 Power Tube puhdistusharja, 3/4 tuuman koko
€10.48 / yksikkö