Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 05270 Riser Removal Tool, 1/2 - 3/4 tuuman koko | AE8FLT 6CXE2

SUPERIOR TOOL 05270 nousuputken poistotyökalu, koko 1/2 - 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8FLT Malli: 05270Ristiviite: 6CXE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsityökalu
Koko1/2 ja 3/4 "
rakentaminenAlloy Steel
ToimintoMuovisten kohoumien irrottaminen
Korkeus1.09 "
Pituus8"
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus7.5 "
Socket-koko1/2 ja 3/4 "
TyyppiNousijan poisto
Tilavuuspaino0.9515
Leveys4.95 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PVC-putken kapasiteetti (tuumaa) (1/2 ja 3/4)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 05270 nousuputken poistotyökalu, koko 1/2 - 3/4 tuumaa
€28.55 / yksikkö