Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 05245 Suihkuvarren/Nipanpoistolaite, 1/2 tuuman koko | CH3RAD

SUPERIOR TOOL 05245 Suihkuvarren/nänninpoistolaite, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CH3RAD Malli: 05245

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvinpoistosarja
Korkeus7.5 "
Pituus1"
Koko1 "x 3.25" x 7.375 "
Leveys3.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)21.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 05245 Suihkuvarren/nänninpoistolaite, 1/2 tuuman koko
€20.60 / yksikkö